Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool AirHawk Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8416898
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PB19033.11
EAN/GTIN:
     4710562752434
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
AeroCool AirHawk Duo - Tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 200 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 3 120/140-mm-Lüfter ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / 2 120-/140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers
168 mm
Maximale Länge Videokarte
358 mm
Maximallänge der Stromversorgung
211 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Gitterfrontabdeckung, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Doppelkammer-Layout, magnetischer Staubfilter am Boden, magnetischer Staubfilter vorn, Support für 120/240 mm Radiator oben, magnetischer Staubfilter oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, ARGB-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.9 cm
Tiefe
48.5 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
6.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.613,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.977,51*
€ 14.253,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.890,04*
€ 14.149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.677,66*
€ 13.896,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.613,84*
€ 13.820,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.