| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8420353 Herst.-Nr.: 7200500 EAN/GTIN: 4260517936797 |
|
|
| | |
| M-CAB Basic - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Pure White, smoke, RAL 9010 - 6U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 53.5 cm | | Tiefe | 45 cm | | Höhe | 30.6 cm | | Farbe | Pure White, smoke, RAL 9010 | | Produkttyp | Schrank | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 6U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Oberfläche | Pulverbeschichtung, Farbe | | Packungsinhalt | 2 Rack-Schienen, Schlüssel | | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbare Fronttüre, antistatisch, Glastür, oben und unten Kabeleingangspunkte, einstelbare Tiefenschienen, 2 Gebläsehalterungen, austauschbare Tür, 120° Türöffnung | | Gewichtsbeschränkung | 80 kg | | Kennzeichnung | IP20 | | Montage erforderlich | Ja |
|
| | |
| | | |
| |