| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8421271 Herst.-Nr.: D31751 EAN/GTIN: 7640158669365 |
| |
|
| | |
| Elegant und minimalistisch: Das hochwertige Design der URBAN-Hülle passt sich perfekt der Form Ihres MacBooks an. Die Hülle hat ein weiches Futter aus Kunstfell, das es vor Beschädigungen und Staub schützt. Die kompakte Hülle besteht aus elastischem Neopren. Dank des widerstandsfähigen Designs ist sie leicht und robust. DICOTA Skin URBAN - Notebook-Hülle - 33 cm (13") - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 32.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 26.5 cm | | Gewicht | 190 g | | Farbe | Grau | | Produkttyp | Notebook-Hülle | | Produktmaterial | Neopren | | Notebook-Kompatibilität | 33 cm (13") | | Verschlussart | Reißverschluss | | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 31.5 cm x 21.5 cm x 2.5 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |