Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan London Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8423893
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     438889
EAN/GTIN:
     0766623438889
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit der Notebooktasche Manhattan London von IC Intracom. Diese Tasche wurde für moderne Berufstätige entwickelt und bietet eine sichere und stilvolle Möglichkeit, Ihr Notebook und wichtiges Zubehör zu transportieren. Mit ihrer wasserfesten und verschleißfesten Konstruktion hält sie den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs stand und schützt Ihre Geräte vor den Elementen. Die Tasche verfügt über einen verstellbaren Schultergurt und zwei Griffe, die für Komfort und Vielseitigkeit beim Tragen sorgen. Im Inneren befinden sich spezielle Fächer für Kabel, Dateien und persönliche Gegenstände, damit alles, was Sie brauchen, organisiert und in Reichweite ist. Die Außentasche auf der Vorderseite bietet zusätzlichen Stauraum für Gegenstände, auf die Sie schnell zugreifen müssen. Das Notebook ist mit hochwertigen Materialien gefüttert, darunter 100 % Polyester und expandiertes Polyethylen, und wird so vor Stößen, Kratzern und anderen Schäden geschützt. Ob auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zu einem Meeting oder auf Reisen - die Manhattan London Notebook-Tasche ist der ideale Begleiter, um Ihre Technik sicher und griffbereit zu halten.
Manhattan London - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
390 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
97% Polyester, 3 % PVC
Funktionen
Wasserfest, abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, Außentasche vorne, verschleißfest, zwei Griffe
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Kabel, persönliche Gegenstände, Datei
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Material des Innenfutters
Geschäumtes Polyethylen (EPE), 100% Polyester
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 29 cm x 5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439862
ab € 4,84*
Sonstiges
Manhattan
439893
ab € 4,99*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.