Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8423944
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21868-B21
EAN/GTIN:
     4549821321513
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Müssen Sie die Segregation von Daten vereinfachen? HPE OS Boot Devices bieten Unternehmenskunden schlüsselfertige, ausfallsichere Bootlösungen, die das Betriebssystem in den derzeitigen Betriebssystemen für virtualisierte Umgebungen – VMware, Linux, Windows – problemlos von der Datenspeicherebene trennen. Ein HPE NS204i-u ist ein universelles hot-plug-fähiges Bootlaufwerk für die Installation von Betriebssystemen, das zwei 480 GB M.2 NVMe-SSDs enthält. Die universelle Installation macht Kabel und Backplanes überflüssig. Für dieses Gerät ist kein PCIe-Steckplatz erforderlich und erstellt automatisch ein RAID-1-Volume.  Die HPE NS204i-p und NS204i-d NVMe OS-Boot-Devices sind in sich geschlossene Boot-Lösungen in einfachen, vorkonfigurierten PCIe-Karten und die HPE Synergy Option erfordert keine GUI oder Benutzereinrichtung. Diese Plug-and-Play-OS-Boot-Devices enthalten zwei 480 GB M.2-SSDs, mit denen Kunden das Betriebssystem durch Hardware-RAID-1 spiegeln können. Die HPE NS204i-p und NS204i-d NVMe OS-Boot-Devices stellen auf Basis von NVMe eine bis zu 4x schnellere Lesekapazität bereit als ältere Bootlösungen auf SATA-Basis.
HPE 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive - Flash (Boot) - 32 GB - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10; Synergy 480 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Breite
63 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
20.1 mm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL160 Gen10 SMB, DL180 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Solution, DL345 Gen10 Plus Base, DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 All Flash Server for Datera, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 with Microsoft Azure Stack Hub All Flash Node, DL385 Gen10 SMB, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, MicroServer Gen10 Plus Entry, MicroServer Gen10 Plus Performance, MicroServer Gen10 Plus SMB, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML350 Gen10 SMB ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module
Arbeitsspeicher
Typ
Flash - Boot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.