Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech DLoG DLT-V7210 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8426421
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     D-V7210CA12Y5H9AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Der DLT-V7210K mit integrierter Tastatur ist ein robustes Fahrzeugterminal für effizientes Arbeiten in der Logistik. Es funktioniert ausfallsicher, sowohl bei Hitze als auch bei Kälte, bei extrem hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit. Der DLT-V7210K ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe, ohne dass eine externe Tastatur zu Hilfe genommen werden muss.
Advantech DLoG DLT-V7210 K - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Intel Atom E3845 / 1.91 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 4 GB RAM - 64 GB - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1280 x 800 - kbd: USA/Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Computer für den Einbau in Fahrzeuge - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter
Gehäusematerial
Aluminium
Lokalisation
Region: Vereinigte Staaten, Europa
Kennzeichnung
MIL-STD 810F, FCC Klasse B bescheinigt, CCC, IP65, IEC 60721-3-5, EN 62262 IK08
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet
29.73 cm x 26.47 cm x 8 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Atom E3845 / 1.91 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Audio & Video
Ton
Lautsprecher
Eingang
Typ
12 Steuertasten, Tastatur mit 55 Tasten
Leistungsmerkmale
6 programmierbare Tasten
Tastaturlayout
USA/Europa
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
4 x USB 2.0 ¦ 2 x Seriell (RS-232) ¦ LAN ¦ USB 3.0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Notebooks, laptop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,86*
€ 2.823,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,96*
€ 2.819,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,05*
€ 2.802,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.346,51*
€ 2.792,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,20*
€ 2.783,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.