Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CK65 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8427209
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK65-L0N-BMC213E
EAN/GTIN:
     5704174935414
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des langen unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows-Betriebssystemen auf die Android-Plattform ermöglichen.
Honeywell CK65 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.0 (Oreo) - 32 GB - 10.16 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 8.0 (Oreo)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, VPN-Support, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, EX20 Imager, Voice over Internet Protocol (VoIP)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor
Kennzeichnung
FCC, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
7000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 28 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, alphanumerische Tastatur
Tastenanzahl
51
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
22.7 cm
Gewicht
544 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektivblende
F/2.0
Bildschirm
Typ
10.16 cm (4") Farbe
Auflösung
480 x 800
Merkmale
Leuchtstarke Anzeige, Handschuhmodus, hintergrundbeleuchtet, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
microSDIO
RAM
4 GB - DDR4 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.308,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,37*
€ 3.005,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,67*
€ 2.976,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,78*
€ 2.875,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,31*
€ 2.813,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,73*
€ 2.747,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.