Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan DisplayPort 1.1 Cable, 4K@60Hz, 7.5m, Male to Male, With Latches, Fully Shielded, Black, Lifetime Warranty, Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8427453
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     354127
EAN/GTIN:
     0766623354127
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort. Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene Stecker mit Zugentlastung sowie vergoldete Kontakte sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.
Manhattan DisplayPort 1.1 Cable, 4K@60Hz, 7.5m, Male to Male, With Latches, Fully Shielded, Black, Lifetime Warranty, Polybag - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) eingerastet zu DisplayPort (M) eingerastet - DisplayPort 1.1 - 300 V - 0.5 A - 7.5 m - geschirmt, geformt, 4K Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geschirmt, geformt, 4K Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung, HDCP-kompatibel, Zugentlastung, DPCP-konform, Farbtiefe von 24 Bit, bidirektional
Länge
7.5 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
300 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1, ISO 9002, UL 20276
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.