Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk iCF 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8450530
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DC1M-02GD71AW1QB
EAN/GTIN:
     k.A.
InnoDisk iCF 9000 - Flash-Speicherkarte - 2 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Verschiedenes
MTBF
3,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
S.M.A.R.T-Funktion, ISMART Unterstützung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 110 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.