Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackboden-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8454407
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230-188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
Schroff - Rackboden-Abdeckung - RAL 7021
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackboden-Abdeckung
Packungsinhalt
Montage-Kits
Breite
44 cm
Tiefe
7 cm
Farbe
RAL 7021
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Erdungs-Kit, für 55,3 cm Schrankbreite, für 50 cm Schranktiefe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 21,09*
Zubehör
nVent Schroff
27230-254
ab € 18,70*
Zubehör
Schroff
27230079
ab € 14,07*
Zubehör
Schroff
27230255
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.