Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 3S 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8457670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S450D
EAN/GTIN:
     7431721017474
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 3S bietet Strom- und Überspannungsschutz für Desktop-Computer, drahtlose Netzwerke, Spielkonsolen und andere wichtige Geräte zu Hause oder im Büro. Das kompakte und ansprechende Design mit Hochglanz- Oberfläche passt perfekt in jede moderne Wohn- oder Büroumgebung. Das kompakte Gerät passt auf oder unter Ihren Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden. Eine leicht austauschbare Batterie hilft, die Lebensdauer der USV zu verlängern.
Eaton 3S 450 - USV - Wechselstrom 220-240 V - 270 Watt - 450 VA - 1-phasig - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Reset-Taste, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-3, IEC 62040-2, EAC, IEC 62040-1, IEC 62040-4, IEC 61643-11, CM, Ukraine
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 161 - 284 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x DIN (Überspannung) ¦ 3 x DIN (USV und Überspannung)
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
270 Watt / 450 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
2.9 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.