Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 3S 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8458968
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S550D
EAN/GTIN:
     7431720346490
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Eaton 3S bietet Strom- und Überspannungsschutz für Desktop-Computer, drahtlose Netzwerke, Spielkonsolen und andere wichtige Geräte zu Hause oder im Büro. Das kompakte und ansprechende Design mit Hochglanz- Oberfläche passt perfekt in jede moderne Wohn- oder Büroumgebung. Das kompakte Gerät passt auf oder unter Ihren Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden. Eine leicht austauschbare Batterie hilft, die Lebensdauer der USV zu verlängern. HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumpfang enthalten) für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows, Mac OS, Linux).
Eaton 3S 550 - USV - Wechselstrom 220-240 V - 330 Watt - 550 VA - 1-phasig - USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Reset-Taste, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert ¦ USB-Kabel
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-3, IEC 62040-2, EAC, IEC 62040-1, IEC 62040-4, IEC 61643-11, CM, Ukraine
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 161 - 284 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x DIN (Überspannung) ¦ 3 x DIN (USV und Überspannung)
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
330 Watt / 550 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.