Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID 240R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8476554
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW1B31-813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Der MAG CORE LIQUID 240R Flüssigkeitskühler besticht durch ein gelungenes Design, arbeitet nahezu geräuschlos und kühlt effizient. Die MAG CORE LIQUID-Serie ist mit nahezu allen Intel- und AMD-Sockeln kompatibel und kann auch die anspruchsvollsten Prozessoren problemlos kühl halten. Die Radiatoren sind mit hochwertig verarbeiteten Aluminiumlamellen ausgestattet, um eine maximale Wärmeabführung zu gewährleisten. Der MAG CORE LIQUID 240R ist optimal für kompakte Einsteiger-Systeme geeignet, die in Bezug auf die Radiatorgröße eingeschränkt sind. Um das PC-Rig optimal zur Geltung zu bringen, besitzt der MAG CORE LIQUID 240R eine ARGB-Beleuchtung, welche mit der MSI Mystic-Light Anwendung gesteuert werden können. So kannst Du deinen PC nach deinen Wünschen einstellen und mit anderen MSI Komponenten synchronisieren. Das Modell verfügt außerdem über ein innovatives Kühlplattendesign, das zu einer größeren Kühlfläche führt und die Wärmeabfuhr optimiert. Der Radiator ist mit 12 cm PWM-Lüftern mit temperaturabhängiger Steuerung ausgestattet. 8 Kanäle für Warmwasser an der Außenseite und mittig positionierte Kaltwasserkanäle sorgen für mehr Abstrahlfläche und einen optimalen Wärmeaustausch. Installation und Kabelmanagement sind dank des um 270 Grad drehbaren Wasserkühlkopfs einfacher als je zuvor. So bist du ganz flexibel bei der Montage des Kühlers und der Kabelführung. Zudem sitzt der Motor jeweils direkt am Radiator, wodurch Vibrationen an CPU und Mainboard effektiv vermieden werden. Die Pumpe wurde mit hochwertigen Keramiklagern verbaut, welche auf eine Betriebsdauer von 100.000 Stunden ausgelegt ist.
MSI MAG CORELIQUID 240R - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlermaterial
Aluminium
Heatsink-Abmessungen
272 mm x 120 mm x 32 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Twin Ball Bearing
Drehgeschwindigkeit
500-2500 U/min
Luftstrom
(17.67-93.69 cfm)
Luftdruck
0.17-3.48 mm
Geräuschpegel
16.7 - 40.9 dBA
Nennstrom
0.36 A
Merkmale
ARGB fans
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.