Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-M610 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8480035
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-M610
EAN/GTIN:
     0790069450464
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Erweitern Sie Ihren Laptop in Sekundenschnelle um einen Dual-Slot SD- und microSD-Kartenleser, einen HDMI-Port für ein Zweitdisplay, zwei USB-3.0-Ports, von denen einer über Schnellladung verfügt, sowie um einen USB-C-Port, indem Sie den Hub einfach an ein USB-C-Port anschließen.
D-Link DUB-M610 - Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
9.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
68 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Verschiedenes
Eingabegerät
SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, LED-Anzeige, Bus-betrieben, DisplayPort Alt Mode, 100 W-Spannungsversorgung
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, RCM, HDCP 2.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Video
Details zur max. Auflösung
4096 x 2160 - 30 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C / Thunderbolt 3 mit Stromversorgung - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.