Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Office Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8488248
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     300154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop-Halter
Laptopständer
Zebra Office Docking Station - Dockingstation - VGA, HDMI - 1GbE - für XBOOK L10; XPAD L10; XSLATE L10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra XBOOK L10 ¦ Zebra XPAD L10 ¦ Zebra XSLATE L10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.