Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26RS8/8HDI Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26RS8/8HDI Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8494358
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26RS8/8HDI
EAN/GTIN:
     0740617308204
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - registriert - Parität - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Höhe
31.3 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten
CL19 (19-19-19)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Support für Data Cyclic Redundancy Check (CRC), registriert - Parität
Modulkonfiguration
1024 X 72
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.