Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8494368
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/16HDR
EAN/GTIN:
     0740617308112
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - Parität - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Höhe
31.3 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL22 (22-22-22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Support für Data Cyclic Redundancy Check (CRC), registriert - Parität
Modulkonfiguration
2048 x 72
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.