| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8506460 Herst.-Nr.: 005037 EAN/GTIN: 3700992509037 |
| |
|
| | |
| Mobilis Executive 3 Backpack UP - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - 14" - 15.6" Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34 cm | | Tiefe | 15 cm | | Höhe | 47 cm | | Gewicht | 678 g | | Produkttyp | Notebook-Rucksack | | Produktmaterial | Nylon | | Funktionen | Regenschutz, wasserabweisend, Powerbank-Ausgang | | Tragegurt | Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen | | Innenmaße | 27 cm x 14 cm x 45 cm | | Zusätzliche Fächer | Hintere Tasche, 2 x Seitennetztaschen | | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") | | Verschlussart | Reißverschluss | | Notebook unterstützte Größen | 14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |