Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE H120D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8522150
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885517
EAN/GTIN:
     4897059872339
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der H120D von ALSEYE besticht durch seine beiden 120mm PWM-Lüfter mit S-RGB LEDs, die mit ihren bis zu 2000 U/min., bei max. 35,5 dbA, CPUs mit einer max. TDP von bis zu 220W zuverlässig kühlen. Hochwertige Materialien, wie die sechs Heatpipes aus vernickeltem Kupfer, die Kühllamellen aus Aluminium und das hydraulische Lüfterlager garantieren eine Lebensdauer von über 40.000 Stunden.
Inter-Tech ALSEYE H120D - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) - Kupfer mit Nickelbeschichtung - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Breite
12.3 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
15.4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial
Kupfer mit Nickelbeschichtung
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
800-2000 U/min
Luftstrom
31-76.7 m³/h
Geräuschpegel
24.1-35.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.