Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE X120T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8522151
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885518
EAN/GTIN:
     4897059872827
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
Der X120T von ALSEYE besticht durch seinen 120 mm PWM-Lüfter mit R-RGB LEDs, der mit bis zu 1600 U/Min., bei max. 35,6 dB(A), CPUs mit einer max. TDP von bis zu 180 W zuverlässig kühlen kann. Hochwertige Materialien, wie die sechs Heatpipes aus vernickeltem Kupfer, die Kühllamellen aus Aluminium und das hydraulische Lüfterlager garantieren eine Lebensdauer von über 40.000 Stunden. Zudem können über den beiliegenden Controller die RGB LEDs gesteuert werden.
Inter-Tech ALSEYE X120T - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Kontrolleinheit, Rückplatten-Montageset, thermale Verbindung, Lüfter RGB LED Steuerung, 4-poliges PWM Y-Kabel, 1 x Intel Befestigungs-Kit, 1 x AMD Befestigungs-Kit
Breite
10.6 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
640 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14 cm x 13 cm x 17.2 cm / 780 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
Bis zu 180 W Verlustleistung (TDP)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
30 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
1600 U/min
Luftstrom
95.65 m³/h
Luftdruck
1.97 mm
Geräuschpegel
35.6 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung
12 V
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 vernickelte Kupferwärmerohre, RGB LED x24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.