Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Force Vulcan Z - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8522381
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD48G3600HC18J01
EAN/GTIN:
     0765441652156
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
T-Force Vulcan Z - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.