Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos PROFESSIONAL Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 19" Steckdosenleiste PROFESSIONAL, 8-fach, schwarz, 2,0m, ohne Schalter
Helos 19" Steckdosenleiste PROFESSIONAL, 8-fach, schwarz, 2,0m, ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     C1001-8527705
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262834
EAN/GTIN:
     4005938628346
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Helos PROFESSIONAL - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 4000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 8 (8 x Strom) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, Überlastungsschutz, 45° abgewinkelte Ausgänge, Aluminiumgehäuse
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Kennzeichnung
GS, VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.