Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, weiß, 5,0m, ohne Schalter
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 6-fach, weiß, 5,0m, ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     C1001-8527957
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262795
EAN/GTIN:
     4005938627950
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6-fach weiß 5 m
Helos CLASSIC - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 4000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 6 - 5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, 45° abgewinkelte Ausgänge
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 5 m
Kennzeichnung
GS, VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.