Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 3-polig, weiß, 5,0m
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 3-polig, weiß, 5,0m
Artikel-Nr.:
     C1001-8529232
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262877
EAN/GTIN:
     4005938628773
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Helos - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu power CEE 7/7 (W) gerade - 250 V - 16 A - 5 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Kindersicherheit, Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
Länge
5 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VDE, IP20
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/7 - weiblich - gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.