Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (M) gewinkelt zu CEE 7/7 (W) gerade - 250 V - 16 A - 10 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 3-polig, weiß, 10,0m
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 3-polig, weiß, 10,0m
Artikel-Nr.:
     C1001-8529233
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262878
EAN/GTIN:
     4005938628780
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Helos - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (M) gewinkelt zu CEE 7/7 (W) gerade - 250 V - 16 A - 10 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Kindersicherheit, Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
Länge
10 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VDE, IP20
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - weiblich - gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.