Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel. 3-polig, weiß, 15,0m
Helos Schutzkontakt-Verlängerungskabel. 3-polig, weiß, 15,0m
Artikel-Nr.:
     C1001-8529234
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262879
EAN/GTIN:
     4005938628797
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Helos - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu power CEE 7/7 (W) gerade - 250 V - 16 A - 15 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Bewertete Spannung
250 V
Bewertete Stromstärke
16 A
Besonderheiten
Kindersicherheit, Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
Länge
15 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VDE, IP20
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/7 - weiblich - gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.