Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Verlängerungsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Kabeltrommel, Verlängerung, 4-fach, IP20, orange/schwarz, 50,0m
Helos Kabeltrommel, Verlängerung, 4-fach, IP20, orange/schwarz, 50,0m
Artikel-Nr.:
     C1001-8529239
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262884
EAN/GTIN:
     4005938628841
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
gartenkabeltrommel 50m
Helos - Verlängerungsrolle - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang CEE 7/7 - Ausgangsanschlüsse: 4 (CEE 7/7) - 50 m Schnur - Schwarz, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, orange
Gerätetyp
Verlängerungsrolle - extern
Kabellänge
50 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Griff, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 50 m
Kennzeichnung
TUV, VDE, IP20
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/7
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/7
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, helos kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.