Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC3390xR Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8530132
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC339U-GE2EG4EU-1SKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wir stellen die nächste Generation von RFID-Lesegeräten mit großer Reichweite vor. Das integrierte UHF/RAIN-RFID-Lesegerät MC3390xR mit großer Reichweite bringt eine neue Ebene der Effizienz und Genauigkeit in die Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, das Cross-Docking und vieles mehr. Der extrem leistungsstarke Prozessor, das integrierte NFC-Lesegerät und die um 35 % größere Batteriekapazität erhöhen die Arbeitsgeschwindigkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Die integrierte Long-Range-Antenne sorgt für eine größere RFID-Lesereichweite und einen höheren Durchsatz, sodass Bestandszählungen schneller und genauer durchgeführt werden können. Mit dem für Zebra typischen robusten Design ist der MC3390xR für halbindustrielle Umgebungen geeignet. Außerdem können Sie intuitive Android-Anwendungen erstellen, die die leistungsstarke Computerplattform, den großen Touchscreen und das physische Tastenfeld des MC3390xR nutzen.
Zebra MC3390xR - Kit - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4") Farbe (800 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager/RFID) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
64-Bit-Computing
Ja
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST), fallsicher, Gun Form Factor, Lautsprecher mit Sprechtaste, SE4850 Extended Range Array Imager, ESD-Schutz, vibrationsresistent, Zebra Proprietary Radio Technology
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Handriemen, Ladestation
Sensoren
Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Kennzeichnung
ETSI, EN55024, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RSS-102, RoHS, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IP54, EN 62311, FCC OET Bulletin 65c, EN 50566, EN 301 489-1, EN 55032 Class B, REACH SvHC, EN 301 489-3, EN 50364, EPC Class1 Gen2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 62369-1, EPC Class 2 Gen 2, ISO 18000-63
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
1
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Tastenanzahl
29
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
27.1 cm
Gewicht
769 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager/RFID
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Bildschirm
Typ
10.2 cm (4") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen, Dual-Modus-Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
4 GB
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.282,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.412,25*
€ 4.060,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.401,00*
€ 4.047,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.294,63*
€ 3.920,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.285,53*
€ 3.909,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.282,99*
€ 3.906,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.