Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BOD.BLECH 553B 1000T RAL7021
SCHROFF BOD.BLECH 553B 1000T RAL7021
SCHROFF BOD.BLECH 553B 1000T RAL7021
Artikel-Nr.:
     C1001-8531618
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
Schroff - Rack-Bodenplatte - RAL 7021
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
7 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Rack-Bodenplatte
Packungsinhalt
Montage-Kits
Dicke
1.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hinten offen
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 21,09*
Zubehör
nVent Schroff
27230-254
ab € 18,70*
Zubehör
Schroff
27230079
ab € 14,07*
Zubehör
Schroff
27230255
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.