Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Seitenwand für Rack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8531872
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     25230-068
EAN/GTIN:
     4036088089619
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Schroff - Seitenwand für Rack - RAL 7021 - 12U (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
53.1 cm
Höhe
100 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Seitenwand für Rack
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Dicke
1 mm
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 62,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 156,18*
€ 185,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,57*
€ 182,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 149,06*
€ 177,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,56*
€ 172,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,05*
€ 148,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.