| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8532709 Herst.-Nr.: SST-PP07E-PCIB EAN/GTIN: 4710679810195 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PP07E ist ein Verlängerungsstromkabel-Set mit individueller Tülle, das deutlich mehr Flexibilität und Weichheit als Kabel mit herkömmlicher individueller Tülle bietet. Es wurde für Systeme mit einem größeren Gehäuse und für Nutzer geschaffen, die ihre Kabelverwaltung verbessern möchten. Es nutzt extrem feine 0,08-mm-Kupferdrähte, die mit einem oxidationsverhindernden Film beschichtet sind; jeder Draht ist für mehr Flexibilität individuell mit einem hochdichten Nylongewebe ummantelt. Eine großartige Ergänzung für Nutzer, die Luftstrom und Aussehen ihrer Systeme optimieren möchten. SilverStone PP07E - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 8-poliger PCIe Power (6+2) (M) zu 8-poliger PCIe Power (W) - 30 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geflochten, OFC (Oxygen Free Copper), ummantelt | ![](/p.gif) | Länge | 30 cm | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 18 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 4 x 8-polige Kabelkämme | Konnektivität | Anschluss | 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 8-poliger PCI Express Power - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |