Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone PP07E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8532710
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-PP07E-PCIBW
EAN/GTIN:
     4710679814193
SilverStone PP07E - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 8-poliger PCIe Power (6+2) (M) zu 8-poliger PCIe Power (W) - 30 cm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
18
Besonderheiten
Geflochten, OFC (Oxygen Free Copper), ummantelt
Länge
30 cm
Farbe
Schwarz, weiß
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x 8-polige Kabelkämme
Konnektivität
Anschluss
8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion - männlich
Stecker (zweites Ende)
8-poliger PCI Express Power - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.