Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos PREMIUM USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Adapter OTG, USB 3.1 A Buchse/Type-C™ Stecker, gewinkelt, anthrazit
Helos Adapter OTG, USB 3.1 A Buchse/Type-C™ Stecker, gewinkelt, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1001-8535698
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288346
EAN/GTIN:
     4005938883462
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Helos PREMIUM - USB-Adapter - USB Typ A (W) gewinkelt zu 24 pin USB-C (M) gerade - USB 3.1 OTG - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Adapter
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Steckergehäuse aus Aluminium, 5 Gbps Datenrate
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 On-The-Go, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - weiblich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich - gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.