Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos PREMIUM Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/DVI Stecker, PREMIUM, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/DVI Stecker, PREMIUM, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8537061
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288450
EAN/GTIN:
     4005938884506
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Helos PREMIUM - Adapterkabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 3 m - 1080p-Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Adapterkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Besonderheiten
1080p-Unterstützung, DPCP-konform, Steckergehäuse aus Aluminium, max. Auflösung von 1920 x1080 bei 60 Hz, Multi-Stream Transport, Support von 3D-Video
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2, HDCP 1.3
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.