Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, mini DisplayPort St./DVI St., PREMIUM, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, mini DisplayPort St./DVI St., PREMIUM, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8537078
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288484
EAN/GTIN:
     4005938884841
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Helos PREMIUM - Adapterkabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 3 m - 1080p-Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Adapterkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
1080p-Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung, DPCP-konform, Steckergehäuse aus Aluminium, max. Auflösung von 1920 x1080 bei 60 Hz, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR10-Support, Support von 3D-Video
Länge
3 m
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS2, HDCP 2.2
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.