Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Easy Cooling Row CW ERC601DD1CPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8540034
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ERC601DD1CPS
EAN/GTIN:
     0731304404026
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter.
Schneider Easy Cooling Row CW ERC601DD1CPS - Dual Feed - Schrank Netzwerkschrank - mit Display - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Eingebaute Geräte
Display
Packungsinhalt
Kondensatpumpe
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
222 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
73 cm x 116 cm x 218 cm / 257.5 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
50 Hz Betrieb, integriertes 7" Touchscreen-Display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.283,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.640,88*
€ 12.662,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.582,58*
€ 12.593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.367,87*
€ 12.337,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.283,45*
€ 12.237,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.