Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey C FIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8540155
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408461389
EAN/GTIN:
     5060408461389
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Die gemäß FIPS zertifizierten YubiKey-Sicherheitsschlüssel erfüllen das höchste Sicherheitsniveau (AAL3) der NIST SP800-63B-Empfehlungen.
Yubico YubiKey C FIPS - USB-C Sicherheitsschlüssel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-C Sicherheitsschlüssel
Breite
1.25 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
2 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, FIPS 140-2 validiert (Level 2 gesamt, physische Sicherheitsstufe 3)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.