Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Easy UPS SRVS1KI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8541306
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRVS1KI
EAN/GTIN:
     0731304341338
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Schneider Electric Easy UPS SRVS1KI - USV - Wechselstrom 230 V - 800 Watt - 1000 VA - 1-phasig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.48 m
Besonderheiten
LCD Anzeige
Kennzeichnung
IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Ladezeit
4 Stunden
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Energie-Nennleistung
600 Joules
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
22.3 cm
Gewicht
9.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.495 cm
Transporttiefe
36.5 cm
Transporthöhe
32.995 cm
Transportgewicht
10.433 kg
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1000va
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.