Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schneider Electric Easy UPS SRVS1KIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8541326
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRVS1KIL
EAN/GTIN:
     0731304338055
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Easy UPS 1Ph On-Line SRVS 1000 VA 230 V mit optionaler verlängerter Laufzeit.
Schneider Electric Easy UPS SRVS1KIL - Extended Runtime - USV - Wechselstrom 230 V - 800 Watt - 1000 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Eco-Mode
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dB
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Ladezeit
3 Stunden
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 110 - 285 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.5%
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
600 Joules
Schutzschaltung
Trennschalter
Effizienz
88%
Leistungsfaktor (LF)
0.95
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
22.3 cm
Gewicht
4.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
36.5 cm
Transporthöhe
33 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,99*
€ 743,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,07*
€ 737,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,61*
€ 721,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,31*
€ 704,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,93*
€ 669,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.