Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Gletscherwasser Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8548699
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Mit der Gletscherwasser präsentiert Alpenföhn in Zusammenarbeit mit Overclocking-Legende Roman "der8auer" Hartung eine Premium Komplett-Wasserkühlung mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung. Die im Lieferumfang enthaltenen Wing Boost 3 ARGB Lüfter sowie die Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste runden das Paket komplett ab und bieten kompromisslose Leistung bei gleichzeitig leisem Betrieb. Die austauschbare Logoplatte ermöglicht zudem individuelle Designs. Gletscherwasser bietet volle Kompatibilität zu Ryzen 5000 / Zen 3. Die Assemblierung der Wasserkühlung erfolgt in Deutschland!
Alpenföhn Gletscherwasser - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, sTRX4, LGA1200) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Fernbedienung, Thermal compound Thermal Grizzly Hydronaut
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB Fusion LED-Beleuchtung, Anti-Vibrations-Gummipads, adressierbare RGB-LED, wartungsfreier Wasserkreislauf, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, austauschbare Logoplatten, Rohre (465 mm)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
36.8 dBA
Energieverbrauch
3.84 W
Nennstrom
0.32 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
132,4 m³/h
Luftdruck
3.24 mm
Kühlerabmessungen
402 mm x 120 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.