Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal Series - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8557761
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18Q-128GTRS
EAN/GTIN:
     4713294225023
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill Trident Z Royal Series - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL18 - 1.4 V - ungepuffert - non-ECC - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Höhe
44 mm
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Silber
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Vier-Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10-Layer-PCB-Wärmeverteiler, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, ASRock Polychrome-Support, Kronjuwelen-Design, Trident Z Tri-Fin-Design, Kristall-Element, 8 RGB-Lichtzonen, ungepuffert
Geschwindigkeit
4000 MHz (PC4-32000)
Spannung
1.4 V
Modulhöhe (Zoll)
1.73
Latenzzeiten
CL18 (18-22-22-42)
RAM-Leistung
Tested - 4000 MHz - 1.4 V - CL18 - 18-22-22-42 ¦ SPD - 2133 MHz - 1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,22*
€ 403,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.