Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Verbindungskabel, USB-C, 2m, gerade, weiß
Datalogic Verbindungskabel, USB-C, 2m, gerade, weiß
Artikel-Nr.:
     C1001-8567557
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Datalogic - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 2 m - weiß - für Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.