Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba X741 Belüftungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8573957
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL714A
EAN/GTIN:
     0190017395074
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Aruba X741 - Belüftungsmodul - für CX 8360-12, 8360-16, 8360-24, 8360-32, 8360-48; Networking CX 8100 24x10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Belüftungsmodul
Breite
4.1 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
3 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Luftstrom von vorn nach hinten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba CX 8360-12C, 8360-16Y2C, 8360-24XF2C, 8360-32Y4C, 8360-48XT4C ¦ HPE Aruba Networking CX 8100 24x10GBase-T 4x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.