Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 32GB JM DDR4 3200MHZ SO-DIMM 2RX8 2GX8 CL22 1.2V Speichermodul 2 x 8 GB
Transcend 32GB JM DDR4 3200MHZ SO-DIMM 2RX8 2GX8 CL22 1.2V Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     832-361235
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM3200HSE-32G
EAN/GTIN:
     0760557848981
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 Laptopspeicher
Die JetRam-Speichermodule von Transcend werden mit sorgfältig geprüften (ETT-Grade) Marken-DRAM-Chips hergestellt, die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren von Transcend bestanden haben. Die Module bieten eine exzellente Kompatibilität und eine umfassend getestete Zuverlässigkeit, sodass sie sich ideal für PC-Upgrades eignen.
Transcend JetRAM - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation
2048 x 8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,32*
€ 59,50*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,66*
€ 59,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 60,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,44*
€ 61,74*
3 Tage
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 55,07*
€ 62,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM3200HSB-8G
ab € 15,04*
Zubehör
Transcend
JM3200HSE-16G
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.