Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2-4 Sockets UPI Internal Enablement Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE
HPE
Artikel-Nr.:
     173-4081482
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4R08A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE 2-4 Sockets UPI Internal Enablement Kit - System-Upgrade-Kit - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
System-Upgrade-Kit
Breite
15.24 cm
Tiefe
19.05 cm
Höhe
7.62 cm
Gewicht
910 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis, Flex 280 4-socket Expansion Chassis
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 795,76*
€ 867,29*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.081,57*
€ 1.183,32*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,29*
€ 1.032,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,73*
€ 1.031,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,42*
€ 1.020,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,78*
€ 994,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,76*
€ 946,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.