Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t540 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8587153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12H31EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195697265822
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Stellen Sie Ihre Flotte mit der Virtual-Desktop-Lösung des HP t540 Thin Client auf die Cloud um. Nehmen Sie dank mehreren Konfigurationsoptionen und mehrstufiger Sicherheit unbesorgt Bereitstellungen an engen Arbeitsplätzen vor – und bieten Sie Endbenutzern eine effektive Zusammenarbeit und Produktivität.
HP t540 - Thin Client - USFF - 1 x Ryzen Embedded R1305G / 1.5 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 64 GB - Radeon Vega 3 - 1GbE - Win 10 IoT Enterprise for Thin Clients - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
USFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GS, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, CISPR, ICES, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EN
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients Englisch/Deutsch
OS-zertifiziert
HP ThinPro, HP Smart Zero Core, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.4 kg
Tastatur
Tastaturname
HP USB Business Slim Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 3
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.879 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R1305G
Taktfrequenz
1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2-Cache
2 x 512 KB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 M.2 Card
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,92*
€ 732,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,11*
€ 728,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.