Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8589834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     286J1AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Wenn Sie viele speicherintensive Anwendungen verwenden und feststellen, dass Ihr Laptop langsam läuft oder abstürzt, sollten Sie 16 GB 3200 MHz DDR4-Arbeitsspeicher hinzufügen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, die Leistung und das Benutzererlebnis Ihres aktuellen HP Laptops zu verbessern.
HP - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für EliteBook 645 G9, 650 G9, 655 G9, 835 G8, 845 G8, 855 G8; ProBook 455 G9, 450 G9, 635 Aero G8; ProBook x360 435 G9; ZBook 15v G5 Mobile Workstation (non-ECC), Power G8 (non-ECC); ZBook Firefly 14 G8 (non-ECC); ZBook Fury 15 G7 (non-ECC), Fury 15 G8 (non-ECC), 17 G7 (non-ECC), 17 G8 (non-ECC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 286J1AA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 645 G9, 650 G9, 655 G9, 835 G7, 835 G8, 845 G8, 855 G8 ¦ HP ProBook 430 G8, 440 G7, 440 G8, 450 G7, 450 G8, 450 G9, 455 G9, 630 G8, 635 Aero G8, 640 G8, 650 G8, 645 G9, 655 G9 ¦ HP ProBook x360 435 G8, 435 G9 ¦ HP ZBook 15v G5 Mobile Workstation (non-ECC), Power G8 (non-ECC) ¦ HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation (non-ECC), ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation (non-ECC), 17 G7 Mobile Workstation (non-ECC), 17 G8 Mobile Workstation (non-ECC)
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.