Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-200 Series UTC-210G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8594563
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-210GP-X464W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Advantech UTC-200 Series UTC-210G - Open-frame - Panel-PC - Pentium N4200 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 64 GB - Multi-Level-Zelle - 1GbE - Win 10 IoT - Monitor: LED 25.7 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Region: Europa
Formfaktor des Produktes
Panel-PC
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1866 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Power-over-Ethernet (POE)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
36W ITE-Adapter
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Monitor
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Monitortyp
LED
Helligkeit
350 cd/m²
Monitormerkmale
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.7 cm
Tiefe
3.32 cm
Höhe
16.56 cm
Gewicht
1.3 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.1 GHz
CPU
Intel Pentium N4200
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2242
Kapazität
1 x 64 GB
Merkmale
Multi-Level-Zelle MLC-Speicherzelle
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 2 x USB 3.0
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2242
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,09*
€ 804,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,15*
€ 793,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,55*
€ 776,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,90*
€ 722,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.