| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8597408 Herst.-Nr.: ES-BC-15-20 EAN/GTIN: 5397184217948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflektierende Drucke auf der Vorderseite der Dell Essential Aktentasche 15 sorgen für Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie leuchten, wenn sie direkt angestrahlt werden, sodass Sie besser sichtbar sind. Sie bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop und all die Dinge, die Sie täglich brauchen. Sie haben alle wichtigen Dinge in Reichweite, wenn Sie Handy, Schlüssel und Karten in der vorderen Tasche mit Reißverschluss unterbringen. Die Dell Essential Aktentasche 15 besteht aus wasserabweisendem Außenmaterial. So bleiben Ihr Laptop und andere wichtige Dinge geschützt. Dell Essential Briefcase 15 - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - schwarzer reflektierender Druck mit erhobener Struktur (Packung mit 10) - für Latitude 5320, 54XX, 55XX, 7320, 7420, 7520, 9420 2-in-1; Precision 3560 Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | ![](/p.gif) | Produkttyp | Notebook-Tasche | ![](/p.gif) | Breite | 40 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 28 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.27 kg | ![](/p.gif) | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Dokumente, Tablet | ![](/p.gif) | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen, wetterfest, Vordertasche mit Reißverschluss | ![](/p.gif) | Tragegurt | Handgriff, Schultertragriemen | ![](/p.gif) | Kapazität | 12 Liter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarzer reflektierender Druck mit erhobener Struktur | ![](/p.gif) | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5410, 5411, 5420, 5510, 5511, 5520, 7320, 7420, 7520, 9420 2-in-1 ¦ Dell Precision 3560 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |