Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane Persistent Memory 200 Series - DDR-T - Modul - 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8603221
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NMB1XXD128GPSU4
EAN/GTIN:
     8592978314675
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
ddr4 ram dimm
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Persistenter Intel Optane Speicher definiert herkömmliche Architekturen neu und stellt kostengünstig umfangreichen, nichtflüchtigen Speicher bereit. Mit bahnbrechender Leistung bei speicherintensiven Anwendungen, VM-Dichte und schnellem Datenspeicher beschleunigt persistenter Intel Optane Speicher die IT-Transformation entsprechend den Anforderungen des Datenzeitalters. Die Produktreihe 200 wird mit der skalierbaren Intel Xeon Prozessorreihe der 3. Generation kombiniert.
Intel Optane Persistent Memory 200 Series - DDR-T - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 GB
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
AES-256
Farbkategorie
Blau
Arbeitsspeicher
Typ
DCPMM Speichermodul
Technologie
DDR-T
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, 3D XPoint Technology, Data Center Persistant Memory
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: 128 gb ddr4 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.